CIRCUTOR - Condensador fijo OPTIM FRF-75-440 con filtro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos, lado primario - 4
Frecuencia resonante, filtro eléctrico - 0.189 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7374 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
R5X3A0.
Ref.Sonepar
238862
EAN
8433059197148
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos, lado primario:
4
Frecuencia resonante, filtro eléctrico:
0.189 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Factor de filtrado:
7 %
Funcionamiento de la batería de filtros:
62 kvar
Grado de protección (IP):
IP21
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


