CIRCUTOR - Condensador fijo OPTIM FRM-60-440 con filtro - R5Y390.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador fijo OPTIM FRM-60-440 con filtro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos, lado primario - 4

  • Frecuencia resonante, filtro eléctrico - 0.189 kHz

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7412 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R5Y390.

Ref.Sonepar

354850

EAN

8433059191146

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos, lado primario:

4

Frecuencia resonante, filtro eléctrico:

0.189 kHz

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...50 Hz

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Factor de filtrado:

7 %

Funcionamiento de la batería de filtros:

50 kvar

Grado de protección (IP):

IP21

OPTIM FRM-60-440, Condensador fijo con Reactancia de rechazo de P=7%. Sección cable (mm2): 35. kvar (400 V): 50. kvar (440 V): 60. Poder de corte: 50 kA. Tensión uso (V): 440