CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-20-440 - R2395F.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-20-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

63.638 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2395F.

Ref.Sonepar

114956

EAN

8433059114206

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

20...20 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

381 mm

Condensador trifásico de potencia con protección por fusibles CSB-F-20-440 de 20 kvar (440 V) 17 kvar (400 V) 50 Hz , Poder de corte 50 kA, 26 A, Fusibles 50A, Sección cable 10 mm2, peso 9,5 kg, Dimensiones (alto x ancho x fondo) 140 x 381 x 280 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR