CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-30-440 - R2395H.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-30-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 30...30 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2395H.

Ref.Sonepar

464276

EAN

8433059121235

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

30...30 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

280 mm

Condensador trifásico de potencia con protección por fusibles CSB-F-30-440 de 30 kvar (440 V) 25 kvar (400 V) 50 Hz , Poder de corte 120 kA, 39 A, Fusibles 80A, Sección cable 16 mm2, peso 11 kg, Dimensiones (alto x ancho x fondo) 140 x 381 x 280 mm