CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-37,5-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-F-37,5-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 37.5...37.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2395J.

Ref.Sonepar

270693

EAN

8433059119294

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

37.5...37.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

381 mm

CSB-F-37,5-440, Condensador trifásico de potencia con protección por fusibles. Fusibles (A): 100. Sección cable (mm2): 25. kvar (400 V): 31. kvar (440 V): 37,5. Poder de corte: 120 kA. Tensión de uso (V): 440. Tipo protección: Fusibles

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR