CIRCUTOR - CONDENSADOR POTENCIA CSB-F-75-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR POTENCIA CSB-F-75-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 75...75 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2395P.

Ref.Sonepar

191744

EAN

8433059120184

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

75...75 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

571 mm

Condensador trifásico de potencia con protección por fusibles CSB-F-75-440 de 75 kvar (440 V) 63 kvar (400 V) 50 Hz , Poder de corte 120 kA, 103 A, Fusibles 160A, Sección cable 70 mm2, peso 18 kg, Dimensiones (alto x ancho x fondo) 140 x 571 x 280 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR