CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-M-12,5-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-M-12,5-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 12.5...12.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2394D.

Ref.Sonepar

262392

EAN

8433059117894

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

12.5...12.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

381 mm

CSB-M-12,5-440, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico. Sección cable (mm2): 6. kvar (400 V): 10. kvar (440 V): 12,5. Poder de corte: 6 kA. Interruptor aut.(A): 25. Tensión de uso (V): 440. Tipo protección: Magnetotérmico

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR