CIRCUTOR - CONDENSADOR POTENCIA CSB-M-50-440

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CONDENSADOR POTENCIA CSB-M-50-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 50...50 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2394K.

Ref.Sonepar

253808

EAN

8433059117955

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

50...50 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

381 mm

CSB-M-50-440, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico. Sección cable (mm2): 25. kvar (400 V): 42. kvar (440 V): 50. Poder de corte: 10 kA. Interruptor aut.(A): 100. Tensión de uso (V): 440. Tipo protección: Magnetotérmico

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR