CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-M-75-440 - R2394M.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador potencia CSB-M-75-440

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

63.638 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2394M.

Ref.Sonepar

204397

EAN

8433059118136

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

75...75 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

140 mm

Profundidad:

571 mm

CSB-M-75-440, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico. Sección cable (mm2): 50. kvar (400 V): 66. kvar (440 V): 75. Poder de corte: 10 kA. Interruptor aut.(A): 160. Tensión de uso (V): 440. Tipo protección: Magnetotérmico