CIRCUTOR - Condensador trifásico 50Kvar 1100V CSB-110/50 - R2327K.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 1000...1000 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
104.118 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
R2327K.
Ref.Sonepar
320019
EAN
8433059174231
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
1000...1000 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
50...50 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
360 mm
Profundidad:
520 mm


