CIRCUTOR - Condensador trifásico 60Kvar 1100V CSB-110/60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 1000...1000 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 60...60 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R2327L.
Ref.Sonepar
464270
EAN
8433059119652
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
1000...1000 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
60...60 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
360 mm
Profundidad:
520 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


