CIRCUTOR - Condensador trifásico 80Kvar 400/690V CSB-4069/80

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador trifásico 80Kvar 400/690V CSB-4069/80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...690 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 80...80 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2329Q.

Ref.Sonepar

207447

EAN

8433059118624

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...690 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

80...80 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

520 mm

Condensador trifásico de potencia bitensión CSB-4069/80 de 80 kvar a 400 / 690 V 50 Hz / 96 kvar a 400 / 690 V 60 Hz , peso 11,3 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 520 x 120 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR