CIRCUTOR - Condensador trifásico CV-40/25 - R2013G.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador trifásico CV-40/25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

63.638 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2013G.

Ref.Sonepar

130166

EAN

8433059049201

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

25...25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

204 mm

Profundidad:

435 mm

Condensador trifásico de potencia CV-40/25 de 25 kvar a 400 V 50 Hz / 30 kvar a 400 V 60 Hz , peso 6,5 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 204 x 435 x 75 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR