CIRCUTOR - Condensador trifásico CV-44/7,5

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador trifásico CV-44/7,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 440...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 7.5...7.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2014A.

Ref.Sonepar

464262

EAN

8433059049232

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

440...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

7.5...7.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

204 mm

Profundidad:

435 mm

Condensador trifásico de potencia CV-44/7,5 de 7,5 kvar a 440 V 50 Hz / 9 kvar a 440 V 60 Hz , peso 2,5 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 204 x 435 x 75 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR