CIRCUTOR - Condensador trifásico de media tensión CHV-T 500/3,3 - R8K300000660E

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador trifásico de media tensión CHV-T 500/3,3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 3300...3300 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 500...500 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R8K300000660E

Ref.Sonepar

464040

EAN

8433059262594

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

3300...3300 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

500...500 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

350 mm

Profundidad:

1032 mm

Condensador trifásico de media tensión CHV-T 150/6,6. potencia (kvar): 150 A. BIL (kV): 20/60. Tensión nominal: 6600V CA.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR