CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-23/5-HD - R2H516.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 5...5 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R2H516.
Ref.Sonepar
244997
EAN
8433059228798
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
5...5 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
85 mm
Profundidad:
175 mm


