CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-44/30-HD

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-44/30-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 30...30 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2H54N.

Ref.Sonepar

203407

EAN

8433059223229

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

30...30 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

116 mm

Profundidad:

245 mm

Condensador trifásico tubular CLZ-FP-44/30-HD de 25 kvar a 400 V 50 Hz / 30 kvar a 440 V 50 Hz, peso 2,5 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 116 x 245 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR