CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-46/12,5-HD

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-46/12,5-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 440...460 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 12.5...12.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2H55D.

Ref.Sonepar

464282

EAN

8433059223267

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

440...460 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

12.5...12.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

85 mm

Profundidad:

245 mm

Condensador trifásico tubular CLZ-FP-46/12,5-HD de 11,4 kvar a 440 V 50 Hz / 12,5 kvar a 460 V 50 Hz, peso 1,2 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 85 x 245 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR