CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-69/25-HD

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FP-69/25-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 660...690 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 25...25 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2H59L.

Ref.Sonepar

707803

EAN

8433059253769

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

660...690 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

25...25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

116 mm

Profundidad:

245 mm

Condensador trifásico tubular CLZ-FP-69/25-HD de 22,9 kvar a 660 V 50 Hz / 25 kvar a 690 V 50 Hz, peso 2,1 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 116 x 245 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR