CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-23/2,5-HD - R2H812.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-23/2,5-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 2.5...2.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2H812.

Ref.Sonepar

320336

EAN

8433059263973

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

2.5...2.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

63.5 mm

Profundidad:

175 mm

Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-23/2,5-HD potencia 230V CA: 2,5Kvar.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR