CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-44/6,25-HD

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-44/6,25-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

164 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

R2H547.

Ref.Sonepar

184338

EAN

8433059223144

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

6.25...6.25 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

63.5 mm

Profundidad:

63.5 mm

Condensador trifásico tubular CLZ-FPT-44/6,25-HD de 5 kvar a 400 V 50 Hz / 6,25 kvar a 440 V 50 Hz, peso 0,7 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 75 x 175 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR