CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-44/7,5-HD

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-44/7,5-HD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 7.5...7.5 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R2H848.

Ref.Sonepar

221161

EAN

8433059263416

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

7.5...7.5 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

63.5 mm

Profundidad:

202 mm

Condensador tubular trifásico CLZ-FPT-44/7,5-HD potencia 400V CA: 6,25Kvar potencia 440V CA: 7,5Kvar.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR