CIRCUTOR - Condensadores fijos con protección por automático CPA-25-440 de 25Kvar (440V) 21Kvar (400V) 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...440 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 25...25 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R24A3H.
Ref.Sonepar
589044
EAN
8433059337810
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...440 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
25...25 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
360 mm
Profundidad:
814 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


