CIRCUTOR - Condensadores fijos con protección por automático CPA-75-440 de 75Kvar (440V) 62Kvar (400V) 50 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 400...440 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Reductor de potencia reactiva - 62...62 kvar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R24A3L.
Ref.Sonepar
881070
EAN
8433059337506
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
400...440 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Reductor de potencia reactiva:
62...62 kvar
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
360 mm
Profundidad:
196 mm
Altura:
1004 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


