CIRCUTOR - Conjunto 3 transformadores TRMC210-0,5S-3X200/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2.5 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q30983.
Ref.Sonepar
354783
EAN
8433059149437
Modelo:
Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2.5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
sí
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


