CIRCUTOR - Conjunto 3 transformadores TRMC210 200/5A clase 0,5 - Q30963.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 10 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
Q30963.
Ref.Sonepar
354780
EAN
8433059045715
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
10 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
sí
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


