CIRCUTOR - Conjunto 3 transformadores TRMC210 300/5A clase 0,5S - Q30904.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Conjunto 3 transformadores TRMC210 300/5A clase 0,5S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico

  • Intensidad nominal primaria - 300 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Potencia aparente nominal secundaria - 10 VA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

56 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

Q30904.

Ref.Sonepar

266690

EAN

8433059045593

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Juego de convertidor de corriente trifásico

Intensidad nominal primaria:

300 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Potencia aparente nominal secundaria:

10 VA

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 5

Con protección anti descargas:

no

Diámetro de apertura:

0 mm

Montaje rápido:

sí

Con rail de cobre:

sí

Número de entradas primarias:

1

3 transformadores de medida para contadores serie CIRWATT