CIRCUTOR - Contactor CMC-12B+RD + cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R281B6.
Ref.Sonepar
256414
EAN
8433059216863
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
30 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


