CIRCUTOR - Contador de energía monofásico CEM-C12c conexión directa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal (In) - 100 A
Tipo de polo - Una fase
Modelo - Medición directa
Apto para - Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora - Una velocidad
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q27211.
Ref.Sonepar
860400
EAN
8433059361204
Intensidad nominal (In):
100 A
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura:
18 mm
Profundidad:
72 mm
Altura:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


