CIRCUTOR - Contador de energía monofásico CEM-C5 conexión directa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 50 A
Tipo de polo - Una fase
Modelo - Medición directa
Apto para - Adquisición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q25112.
Ref.Sonepar
309270
EAN
8433059282813
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
50 A
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Apto para:
Adquisición
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura:
18 mm
Profundidad:
63 mm
Altura:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


