CIRCUTOR - Contador de energía trifásico indirecto CEM-C31-485-T1-MID con comunicaciones y certificado MID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal (In) - 10 A
Corriente máxima (Imaz) - 10 A
Tipo de polo - Conductor triple
Modelo - Transformador de medida
Apto para - Consumo/suministro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q23522.
Ref.Sonepar
443766
EAN
8433059319014
Intensidad nominal (In):
10 A
Corriente máxima (Imaz):
10 A
Tipo de polo:
Conductor triple
Modelo:
Transformador de medida
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura:
70 mm
Profundidad:
64 mm
Altura:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


