CIRCUTOR - Contador EM30-C monofásico KW 5A 2 modulos

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Contador EM30-C monofásico KW 5A 2 modulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contador - Electromecánico

  • Intensidad nominal (In) - 30 A

  • Certificado - Directiva del instrumento de medida

  • Pulso de salida - Ninguno

  • Anchura - 35 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M30811.

Ref.Sonepar

154598

EAN

8433059016500

Tipo de contador:

Electromecánico

Intensidad nominal (In):

30 A

Certificado:

Directiva del instrumento de medida

Pulso de salida:

Ninguno

Anchura:

35 mm

Profundidad:

72 mm

Altura:

85 mm

Contador electromecánico monofásico de energía activa de conexión directa para carril DIN, 2 módulos

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR