CIRCUTOR - Contador EMS30-C monofásico KW 5A 1 modulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electromecánico
Intensidad nominal (In) - 30 A
Calibrado - sí
Certificado - Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M31611.
Ref.Sonepar
116020
EAN
8433059016654
Tipo de contador:
Electromecánico
Intensidad nominal (In):
30 A
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Anchura:
18 mm
Profundidad:
64 mm
Altura:
85 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


