CIRCUTOR - Contador generación CIRWATT 410-QD1A-70B10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal (In) - 100 A
Clase de precisión - A
Tipo de polo - Conductor triple
Modelo - Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora - Potencia efectiva y reactiva
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
QB4A0
Ref.Sonepar
438055
EAN
8433059245085
Intensidad nominal (In):
100 A
Clase de precisión:
A
Tipo de polo:
Conductor triple
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de indicación:
Digital
Anchura:
172 mm
Profundidad:
67 mm
Altura:
255 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


