CIRCUTOR - Contador generación CIRWATT 410-QT5A-A0B10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de precisión - A
Tipo de polo - Conductor triple
Modelo - Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora - Potencia efectiva y reactiva
Apto para - Consumo/suministro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
QB880
Ref.Sonepar
246306
EAN
8433059245078
Clase de precisión:
A
Tipo de polo:
Conductor triple
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de indicación:
Digital
Anchura:
172 mm
Profundidad:
67 mm
Altura:
255 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


