CIRCUTOR - Contador trifásico EDMK-MC-ITF-RS485-C2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora - Una velocidad
Certificado - Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida - Ninguno
Anchura - 52.5 mm
Profundidad - 68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M31781.
Ref.Sonepar
154592
EAN
8433059084165
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Anchura:
52.5 mm
Profundidad:
68 mm
Altura:
85 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


