CIRCUTOR - Convertidor CV-A 4...20mA

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Convertidor CV-A 4...20mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor inicial del intervalo de medición - tensión - 0 V

  • Valor final del intervalo de medición - tensión - 300 V

  • Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz

  • Tipo de salida analógica - 4-20 mA

  • Función de configuración integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M25032.

Ref.Sonepar

598407

EAN

8433059014315

Valor inicial del intervalo de medición - tensión:

0 V

Valor final del intervalo de medición - tensión:

300 V

Corriente nominal de frecuencia:

50 Hz

Tipo de salida analógica:

4-20 mA

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

Convertidor de tensión alterna, salida 4…20 mA

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR