CIRCUTOR - Convertidor frecuencia CONFORT 0...100Hz 4...20mA

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Convertidor frecuencia CONFORT 0...100Hz 4...20mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de medición para frecuencia - 45...55 Hz

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - sí

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Con otra salida analógica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M25532.

Ref.Sonepar

888363

EAN

8433059015992

Rango de medición para frecuencia:

45...55 Hz

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

sí

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Versión modular:

sí

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

Convertidor de frecuencia, salida 4…20 mA

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR