CIRCUTOR - Convertidor potencia CWTA 4..20mA trifásico desequilibrado

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Convertidor potencia CWTA 4..20mA trifásico desequilibrado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de salida analógica - 4-20 mA

  • Número de fases - 3

  • Carga de fase - Irregular

  • Versión modular -

  • Función de configuración integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M25232.

Ref.Sonepar

626857

EAN

8433059128593

Tipo de salida analógica:

4-20 mA

Número de fases:

3

Carga de fase:

Irregular

Versión modular:

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

Convertidor de potencia activa trifásico desequilibrado 3 hilos (ARON), salida 4…20 mA

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR