CIRCUTOR - Convertidor TCPRS1+ RS-485 / Ethernet / Wi-Fi

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 115200 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - RS-485

  • Tipo de conexión del lado secundario - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M62422.

Ref.Sonepar

846172

EAN

8433059355906

Velocidad de transmisión:

115200 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

RS-485

Tipo de conexión del lado secundario:

Conexión roscada

Protección sobreintensidad:

no

Separación galvánica:

Ninguno

Consumo eléctrico nominal:

8 mA

TCPRS1+, Convertidor RS-485 / Ethernet / Wi-Fi. Protocolo: TCP/IP | UDP | Modbus TCP/IP | HTTP (Web server). Comunicaciones: Ethernet, Wi-Fi

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR