CIRCUTOR - Convertidor tensión alterna CVE-A - M25011.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - tensión - 0 V
Valor final del intervalo de medición - tensión - 300 V
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - 4-20 mA
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M25011.
Ref.Sonepar
676322
EAN
8433059014131
Valor inicial del intervalo de medición - tensión:
0 V
Valor final del intervalo de medición - tensión:
300 V
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
4-20 mA
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


