CIRCUTOR - Convertidor tensión CV-D 20V 4...20mA

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Convertidor tensión CV-D 20V 4...20mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor inicial del intervalo de medición - tensión - 0 V

  • Valor final del intervalo de medición - tensión - 10 V

  • Tipo de salida analógica - 4-20 mA

  • Función de configuración integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M25062.

Ref.Sonepar

887935

EAN

8433059014599

Valor inicial del intervalo de medición - tensión:

0 V

Valor final del intervalo de medición - tensión:

10 V

Tipo de salida analógica:

4-20 mA

Función de configuración integrada:

no

Convertidor de tensión contínua, salida 4…20 mA

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR