CIRCUTOR - CPA-60-440, CONDENSADOR FIJO CON PROTECCIÓN POR AUTOMÁTICO - R24A3K.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CPA-60-440, CONDENSADOR FIJO CON PROTECCIÓN POR AUTOMÁTICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 400...440 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 60...60 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R24A3K.

Ref.Sonepar

779506

EAN

8433059338589

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

400...440 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

60...60 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

814 mm

CPA-60-440, Condensador fijo con protección por automático. Sección cable (mm2): 35. kvar (400 V): 50. kvar (440 V): 60. Poder de corte: 50 kA. Interruptor aut.(A): 100. Tensión de uso (V): 440. Tipo protección: Interruptor automático

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR