CIRCUTOR - CSB-69/40, CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA PARA BAJA TENSIÓN - R232BJ.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CSB-69/40, CONDENSADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA PARA BAJA TENSIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 690...690 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 40...40 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R232BJ.

Ref.Sonepar

273134

EAN

8433059130763

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

690...690 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

40...40 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Anchura:

360 mm

Profundidad:

330 mm

Condensador trifásico de potencia CSB-69/40 de 40 kvar a 690 V 50 Hz / 50 kvar a 690 V 60 Hz , peso 5 kg, dimensiones (ancho x alto x fondo) 360 x 330 x 120 mm