CIRCUTOR - Cuentahoras CH45 230V 50Hz clase 1,5 - M14951.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Cuentahoras CH45 230V 50Hz clase 1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Modelo - Analógico

  • Área de cuenta - 99999 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Indicación de funcionamiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M14951.

Ref.Sonepar

464098

EAN

8433059012410

Método de montaje:

Carril DIN

Modelo:

Analógico

Área de cuenta:

99999 h

Función de reinicio:

Ninguno

Indicación de funcionamiento:

no

Número de dígitos:

6

Intervalo de tensión primaria:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

50...50 Hz

Tipo de accionador:

Red eléctrica sincrónica

Precisión por día:

0 s

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Profundidad constructiva:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP52

Cuentahoras CH45 con una frecuencia: 50Hz 230V clase 1,5. Tipo display: 5+2.