CIRCUTOR - Cuentahoras CH96 230V 50Hz clase 1,5 - M14931.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en panel y en superficie
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M14931.
Ref.Sonepar
464097
EAN
8433059012403
Método de montaje:
Montaje en panel y en superficie
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
no
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Precisión por día:
0 s
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Anchura en módulos:
5.48
Profundidad constructiva:
69.2 mm
Anchura de placa frontal:
5.48 mm
Altura de placa frontal:
63 mm
Diámetro de apertura de panel:
92 mm
Grado de protección (IP):
IP52


