CIRCUTOR - CVM-C4, ANALIZADOR MULTÍMETRO PANEL, 96X96

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CVM-C4, ANALIZADOR MULTÍMETRO PANEL, 96X96

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - no

  • Factor de potencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M52706.

Ref.Sonepar

308266

EAN

8433059305574

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

no

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...400 V

Medida y Control. Analizadores de redes fijos. Electricidad. Aparellaje eléctrico. Equipos de medida (panel o carril DIN). Analizador multímetro panel CVM-C4, 96x96

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR