CIRCUTOR - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC, ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO CARRIL DIN - M56414.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC, ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO CARRIL DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M56414.

Ref.Sonepar

282390

EAN

8433059265854

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

no

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...300 V

Analizador de redes trifásico CVM-E3-MINI-ITF-485-IC carril DIN. Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Con pantalla retroiluminada de alto contraste, montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador y comunicaciones integradas Modbus/RTU hasta 56 kbps y BACnet hasta 38 kbps.