CIRCUTOR - DM45-CM(V,A 30A,F,THD), INSTRUMENTACIÓN DIGITAL: F - M20951.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - DM45-CM(V,A 30A,F,THD), INSTRUMENTACIÓN DIGITAL: F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medidor de amperios - sí

  • Medidor potencia ciega - no

  • Medidor de velocidad rotacional - no

  • Medidor de frecuencia - sí

  • Contador de pulso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M20951.

Ref.Sonepar

304880

EAN

8433059014124

Medidor de amperios:

sí

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

sí

Contador de pulso:

no

Voltímetro:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

sí

Instrumentación digital DM45-CM (V,A 30A,F,THD): frecuencímetro, parámetros: analizador (V, A, Hz, THD) entrada de medida: 600V CA/30A/10...600Hz) salida de relé: 1. Carril DIN, tamaño: 2 módulos.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR