CIRCUTOR - EHOME T2C16 TRI, CAJAS DOMÉSTICAS DE RECARGA - V25090.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Potencia nominal de conexión - 7.2 kW
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 7.2 kW
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V25090.
Ref.Sonepar
622125
EAN
8433059335977
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Potencia nominal de conexión:
7.2 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
7.2 kW
Anchura:
180 mm
Altura:
315 mm
Profundidad:
115 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
1
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Número de diferenciales tipo A:
0
Número de diferenciales tipo B:
0
Con interruptor automático:
no
Con contador de energía:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10


